曜日別特売
HYDG32H-130F-F6BLS ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32H SMC 22257428

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)130
内容量1個注文コード22257428品番HYDG32H-130F-F6BLS
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)130材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする