HYDG32TNR-150 ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR SMC 22257613

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード22257613品番HYDG32TNR-150
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする