HYDG32TNR-50F-F6P ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR SMC 22257629

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22257629品番HYDG32TNR-50F-F6P
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBRリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする