※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TNR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
20
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22258216
品番
HYG32TNR-40F
参考基準価格(税別)
¥57,590
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード