曜日別特売
HYDCB32TFR-25 ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCシリーズ SMC 22258733

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G注文コード22258733品番HYDCB32TFR-25
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする