曜日別特売
KPU-006-15N プリンタケーブル サンワサプライ 22258775

KPU-006-15N プリンタケーブル サンワサプライ 22258775
KPU-006-15N プリンタケーブル サンワサプライ 22258775
KPU-006-15N プリンタケーブル サンワサプライ 22258775
KPU-006-15N プリンタケーブル サンワサプライ 22258775

プリンタケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1本注文コード22258775品番KPU-006-15N
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。
2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

ライトグレーコネクタ形状セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス(アンフェノール36ピンオス - アンフェノール36ピンオス)規格ケーブル/UL2464ケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)11.1アズワン品番64-0875-72仕様二重シールドケーブル、ツイストペアケーブル、メタル処理シールドコネクタ、金メッキピン対応機種機器/セントロニクス36pinコネクタを持つ各社切替器・プリンタバッファ/プリンタ/セントロニクス36pinコネクタを持つ各社プリンタ/パソコン/セントロニクス36pinコネクタを持つ各社パソコンシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする