太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
EM-KIE/エコタイプKIV
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
導体サイズ(mm
2
)
5.5
色
白
注文コード
22259816
品番
EM-KIE 5.5SQ 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
導体サイズ・色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
導体サイズ(mm
2
)
5.5
色
白
導体構成(本/mm)
70/0.32
導体外径(Φmm)
1
絶縁体厚さ(mm)
耐燃性ポリエチレン:1.0
絶縁体外径(mm)
耐燃性ポリエチレン:5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表