曜日別特売
RHCB63-700-M9BWZS ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB63 SMC 22265548

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB63RHCB63-700-M9BWZS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード22265548品番RHCB63-700-M9BWZS
参考基準価格(税別)¥85,360販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ストローク(mm)
700
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする