RHCL32-400-A93L-XC6 ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL32 SMC 22267404

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ポートねじの種類(-) Rc仕様(-XC6) ピストンロッド注文コード22267404品番RHCL32-400-A93L-XC6
参考基準価格(税別)¥52,310販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動仕様(-XC6) ピストンロッド材質【ロッド先端部】ステンレス鋼ストローク(mm)400リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする