※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2EZ1G
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22270554
品番
VXD2A2EZ1G
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オプション
(-) 標準(Rc)
電圧(V)
AC220
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(E) SUS
口径
3/8
CADデータダウンロード