VXD230BZ1J パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J SMC 22273196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1J

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22273196品番VXD230BZ1J
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
オプション(-) 標準(Rc)電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする