曜日別特売
VXD232AEA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232AEA SMC 22273905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232AEA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22273905
品番
VXD232AEA
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
オプション
(A) G
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(E) AC230
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(A) C37
口径
1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする