曜日別特売
VXD232DZ2AZX332F パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2AZX332F SMC 22274903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2AZX332F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22274903
品番
VXD232DZ2AZX332F
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
(X332) EPDM仕様
オプション
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(D) SUS
口径
1/4
リード線取出方向特殊
(F) リード線取出方向:180°/ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする