VXD232EZ1AXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1AXB SMC 22275138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1AXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22275138品番VXD232EZ1AXB
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
オプション(-) 標準(Rc)電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする