曜日別特売
VXD232EZ1EKXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EKXB SMC 22275165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EZ1EKXB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22275165品番VXD232EZ1EKXB
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数2電圧(V)DC12口径3/8オプション(K) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - Gねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(E) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする