曜日別特売

小形金属皮膜抵抗器 MOSX

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
公称抵抗値(Ω)0.11
0.11
0.1
0.12
0.15
0.18
0.2
0.22
0.27
0.3
0.33
0.39
0.47
0.51
0.56
0.62
0.68
0.75
0.82
0.91
1
1.3
1.5
2
2.2
2.4
2.7
3
3.3
3.9
4.7
5.1
5.6
6.8
8.2
0.13
0.16
0.24
0.43
1.1
1.2
1.6
1.8
3.6
4.3
6.2
7.5
9.1
0.36
定格電力(W)0.5
内容量1袋(100個)注文コード22281123品番MOSX1/2CR11J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。

定格電力(W)0.5公称抵抗値(Ω)0.11抵抗値許容差(%)±5過負荷(V)E×2.5耐電圧(V)400材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200寸法L(mm)6.2寸法d(mm)0.6寸法D(mm)2.5寸法C(mm)7.1包装リール寸法l(mm)24外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応最高電圧(V)E=√P×R
注意
※外装塗装が難燃性特殊塗料の為、外部衝撃に比較的弱いので取り扱いにご注意ください。 洗浄は最小限にしてください。
※洗浄直後は多少塗装膜が弱くなりますので、十分に乾燥するまで塗装膜に外力を加えないでください。
※乾燥後、元の強度に戻りますので、洗浄後約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらない様に配慮ください。特に基板の積み重ね等は、行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22285463
2020-06-07
用途: 部品交換用です

基板の不良部品との交換様です。基板修理用の部品としての購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする