曜日別特売
VXD262PZ1BX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1BX332 SMC 22284335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1BX332

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード22284335品番VXD262PZ1BX332
参考基準価格(税別)¥33,830販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ポート数2電圧(V)AC220口径1仕様(X332) EPDM仕様オプション(-) 標準(Rc)ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUSリード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする