MSFC4EX スリーブクランプコア 森宮電機 22287064

MSFC4EX スリーブクランプコア 森宮電機 22287064
MSFC4EX スリーブクランプコア 森宮電機 22287064
MSFC4EX スリーブクランプコア 森宮電機 22287064

スリーブクランプコア

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)4.0~5.0
内容量1個注文コード22287064品番MSFC4EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。
ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。

用途
パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
適合ケーブル外径(Φmm)
4.0~5.0
色
グレー
寸法A(mm)
13.2
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
24.8
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
14.3
材質(ケース)
PA66(ナイロン)UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
[1ターン]93(25MHz)168(100MHz)、[2ターン]382(25MHz)708(100MHz)
注意
※適応ケーブル径は目安であり、被覆材の硬度によっては使用出来ない場合もありますのでご確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287064
2022-05-31
用途: ノイズ除去
製造業

オーディオアンプボードの電源周りと、入力ケーブル周りに付けました。コアの磁性体の周波数特性、ターン数、付ける個数によっていろいろ変わるようなのでこれから試行錯誤します。この製品は作りがとても良いので気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 22287082
2022-02-01
用途: 電磁波対策
建設業・工事業

このフェライトコアはメーカーホームページで確かめたら特にインピーダンス高く高性能なので購入しました、またフェライトコアは周波数帯で使用用途が違いますと思うます。

1人が参考にしています
対象商品 : 22287116
2022-02-27
用途: 送受信線のノイズ対策
製造業

効果の程は、測定器が無いので分かりませんが、安心感は増しました。装着している方が良いだろうとの考えです。有難う御座いました。

対象商品 : 22287073
2020-03-11
用途: ノイズ対策

作業を終えたので、報告します。
ノイズ対策の為、配線にクランプする、
こういった作業は、配線が終わった後、ノイズ対策にするので、どうしても狭小な環境になります。狭い環境なので、クランプする際、片手になります。この品は、ロックが一カ所で済みます。大変便利。

1人が参考にしています
対象商品 : 22287098
2019-10-14
用途: コモンノイズ対策

固定のクリップが1か所なのがいい。1か所なので、外す場合、当然ですが1か所を外すだけなので、簡単です。 こういった品は、よく2か所のクリップを見かけます。 肝心のノイズ対策ですが、自分も初めて、コモンノイズを体験しました。 恐ろしいものです。でも、確実に、コモンノイズを吸収?ともかく誤作動がなくなったので良かったです。

対象商品 : 22287116
2018-04-02
用途: 発電機のノイズ除去等

まあ、ノイズって目に見えませんから、効果があるかどうか分かりませんが、保険ですね。

対象商品 : 22287098
2017-03-21
用途: 車載レーダー探知機のノイズ対策に

FMトランスミッターを動作させると車載レーダー探知機が「350.1mHzを受信しました」と騒ぎ出し、役に立たない状態になるため購入。レーダー電源の本体入力部にセットすると誤動作は治まりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする