曜日別特売
BLX15MG ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS 22287624

ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットサイズ規格ミリセット内容1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm注文コード22287624品番BLX15MG
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。

サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287606
2024-04-23
用途: 機械のメンテナンス
釜屋電機株式会社製造業

BONDHUSの2.5mmのレンチがサイズがおかしい。ネジの頭に入らない、PBのレンチなどは問題ない
実測すると2.5mmから2.51mmある不良品かな?

対象商品 : 22287606
2018-04-10
用途: ドローンを作る時
製造業

よく市販されているものよりストロークが長く、かける力が少なくて済むのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする