曜日別特売
BLX13G ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS 22287642

ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットサイズ規格インチセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ注文コード22287642品番BLX13G
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。

サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287606
2024-04-23
用途: 機械のメンテナンス
釜屋電機株式会社製造業

BONDHUSの2.5mmのレンチがサイズがおかしい。ネジの頭に入らない、PBのレンチなどは問題ない
実測すると2.5mmから2.51mmある不良品かな?

対象商品 : 22287606
2018-04-10
用途: ドローンを作る時
製造業

よく市販されているものよりストロークが長く、かける力が少なくて済むのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする