仙台銘板
クッションドラム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22287938
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
赤白の反射シート
ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。
水袋には20L入ります。
色
赤白
付属品
水袋5個
質量(kg)
約7(水袋不挿入時)
寸法(Φ×mm)
570×810
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
Φ345
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません