CVQB50-15-A93L-5M バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB50 SMC 22287984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQB50

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)注文コード22287984品番CVQB50-15-A93L-5M
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)配管方法(-) 標準リード線(m)(L) 3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする