曜日別特売
CDV3TN50-350-1D-B-XC4 バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN50 SMC 22297075

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3TN50

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
注文コード
22297075
品番
CDV3TN50-350-1D-B-XC4
参考基準価格(税別)¥39,270販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
ストローク(mm)
350
シリンダ内径(Φmm)
50
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする