※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
100
150
200
280
300
400
60
通電押引
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100<br>(50/60Hz)
(5) DC24
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22298947
品番
CV3DN80-400-2-B
参考基準価格(税別)
¥48,790
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
CADデータダウンロード