曜日別特売
CV3KL40-400-1D-XC7 バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KL40 SMC 22299708

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3KL40

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)400
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード22299708品番CV3KL40-400-1D-XC7
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナルクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする