CV3TN50-200-1-B バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN50 SMC 22300487

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN50

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード22300487品番CV3TN50-200-1-B
参考基準価格(税別)¥32,120販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする