曜日別特売
CV3TN80-200-2-XC29 バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80 SMC 22300645

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード22300645品番CV3TN80-200-2-XC29
参考基準価格(税別)¥49,890販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする