曜日別特売
CV3TN80-300J-1-B バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80 SMC 22300688

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード22300688品番CV3TN80-300J-1-B
参考基準価格(税別)¥53,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする