※サンプル画像 (最上段の左側が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5L16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
A93
注文コード
22301013
品番
CDVJ5L16-15-1GZ-A93-C
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード