CDVM3KL40-250S-5G-M9BW-C バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3KL40 SMC 22303664

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3KL40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250作動方式(S) 単動・押出し注文コード22303664品番CDVM3KL40-250S-5G-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする