CVM3L25TN-75S-1G バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L25TN SMC 22304127

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3L25TNCVM3L25TN-75S-1G

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
作動方式(S) 単動・押出し
内容量1個注文コード22304127品番CVM3L25TN-75S-1G
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
作動方式
(S) 単動・押出し
ストローク(mm)
75
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする