曜日別特売
CDVM5D40-50B-12DZ バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D40 SMC 22306665

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5D40CDVM5D40-50B-12DZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
22306665
品番
CDVM5D40-50B-12DZ
参考基準価格(税別)¥20,550販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする