曜日別特売
CDVM5T20F-25B-11G バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20F SMC 22310795

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード22310795品番CDVM5T20F-25B-11G
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする