曜日別特売
CDVM5T20F-50B-12G-M9NS-C バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20F SMC 22310829

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc注文コード22310829品番CDVM5T20F-50B-12G-M9NS-C
参考基準価格(税別)¥21,710販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする