CVM5KB32-50-15G バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB32 SMC 22314846

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード線取出方法(G) グロメット
内容量1個注文コード22314846品番CVM5KB32-50-15G
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(5) DC24配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする