※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)
SMC
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5KB32
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
60
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(G) グロメット
(M) M形プラグコネクタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22314855
品番
CVM5KB32-50BK-11MZ
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(K) 耐熱ターポリン
電磁弁
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード