曜日別特売
CVM5L40-125-22GS バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L40 SMC 22316359

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード22316359品番CVM5L40-125-22GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,730
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(2) 2位置ダブル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする