曜日別特売
CVM5T32F-100B-11D バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32F SMC 22318118

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード22318118品番CVM5T32F-100B-11D
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする