曜日別特売
CVM5U40F-250B-12L バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U40F SMC 22319046

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5U40F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード22319046品番CVM5U40F-250B-12L
参考基準価格(税別)¥24,130販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする