曜日別特売
DH1004ATB 4枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃エコノATB

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード22334465品番DH1004ATB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
35°/38°の防振不等ねじれです。

用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600nano刃数4全長(mm)75刃長(mm)10シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10コーティングALTIBNねじれ角(°)35/38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22334447
2023-05-24
用途: 卓上フライス用として
ミヤオカ模型

卓上フライスのエンドミルとして購入。
問題無く使えて居ます、超鋼なので使い勝手を選ばずです。
まあ、価格並みとは言えますがラフィングよりは良い感じも受けますので・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする