曜日別特売
P-MSE 0402 ATB       (4.0) 2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エコノATB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)4
内容量1本注文コード22334849品番P-MSE 0402 ATB (4.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940

AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。

用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2全長(mm)50刃長(mm)11シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4コーティングALTIBNねじれ角(°)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする