曜日別特売
P-SE 0602 ATB        (6.0) 2枚刃エコノATB SPEED TIGER(スピードタイガー) 22334858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エコノATB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード22334858品番P-SE 0602 ATB (6.0)
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。

用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2全長(mm)50刃長(mm)16シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6コーティングALTIBNねじれ角(°)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする