曜日別特売

ミニクランプリーカ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード22339426品番M-140(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計
オートパワーオフ機能
幅広い計測(0.01mA~300A)も可能

仕様
許容誤差±1.2%rdg±5dgt
最小表示値10μA
レンジ切替2レンジオート
CT窓径Φ40mm
電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付
寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g
測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A
付属品ソフトケース
交流電流(A)30mA/300/30A/300電源ボタン電池LR-44×2クランプ径(Φmm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×162×23質量(g)125幅(mm)64奥行(mm)23高さ(mm)162校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする