曜日別特売
0556 010.000 NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリング 22340896

NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)89
内容量1本注文コード22340896品番0556 010.000
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティングトラスコ品番225-5804材質HSS全長(mm)89表面処理ノンコート穴角(センタ)120°シャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする