グーリング
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(mm)
20
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全長(mm)
131
46
55
62
66
79
89
102
107
115
131
151
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22340939
品番
0556 020.000
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
225-5880
材質
HSS
全長(mm)
131
表面処理
ノンコート
穴角
(センタ)120°
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応