グーリング
NCスポッテイングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(mm)
10
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
全長(mm)
89
46
55
62
66
79
89
102
107
115
131
151
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22341009
品番
0557 010.000
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。
チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。
トラスコ品番
225-5812
全長(mm)
89
シャンク径(mm)
10
仕様
ノンコーティング
穴角
(センタ)90°
RoHS指令(10物質対応)
対応