0723 012.000 超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング 22341106

超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)102
内容量1本注文コード22341106品番0723 012.000
参考基準価格(税別)¥24,650販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

センタリングと面取りを同時加工出来ます。

用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
トラスコ品番225-6231全長(mm)102シャンク径(mm)12仕様ノンコーティング材質超微粒子表面処理ノンコート穴角(センタ)90°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする