曜日別特売
3899 000.150 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング 22342147

 

3899 000.150 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング 22342147
3899 000.150 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング 22342147

超硬小径ドリル アルミナコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.15注文コード22342147品番3899 000.150
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。
アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。
シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。
超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番225-4590全長(mm)38溝長(mm)2表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3刃径(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする