曜日別特売
C46D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345105

 

C46D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345105
C46D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345105
C46D 金型砥石 C(カーボン) 大和製砥所 22345105

金型砥石 C(カーボン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(20本)粒度2000トラスコ品番416-7651注文コード22345105品番C46D
参考基準価格(税別)¥42,820販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。

用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
粒度2000長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)3トラスコ品番416-7651材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)ブルーグレー質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする