大和製砥所
金型砥石 C(カーボン)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20本)
粒度
800
トラスコ品番
416-7694
注文コード
22345148
品番
C46D
参考基準価格(税別)
¥21,350
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・トラスコ品番・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途
金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。
粒度
800
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
416-7694
材質
原料(Sic)、結合剤(SiO2)
色
ブルーグレー
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応